| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6147835 Herst.-Nr.: 3677851 EAN/GTIN: 4012789705492 |
| |
|
| | |
| Türdrücker-Grt. HOPPE Amsterdam 125 mm mit Drücker- und Schlüsselrosetten WC Edelstahl matt
mit Hochstellfeder Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Schnellstift-Verbindung,Drücker- und Schlüsselrosetten 52/8 mm, mit Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | 4-kant: | 8 mm | Ausladung: | 58 mm | Benutzerkategorie: | EN 1906 Klasse 3 | Grundfarbe: | Grau | Lochung: | WC 7 mm - mit rot/weiss-Anzeige,WC 7 mm | Packung: | 1 Garnitur | Produktart: | Türdrücker-Garnitur | Material: | Edelstahl | Produktlinie: | duraplus® / Amsterdam,duraplus® / Amsterdam | Türstärke: | 37 - 42 mm | Oberfläche: | matt | Farbe/Oberfläche: | matt | Drücker mit Schild/Rosette: | auf Rosette, rund | Hochhaltefeder: | ja | L/B/S Schild: | mm | Länge Drücker: | 125 mm | Modellbezeichnung: | E1400Z/E42KV/E42KVS,E1400Z/E42KV/E42KVS | ø Rosette: | 52 mm | ø/S Rosette: | 52/8 mm | Stärke Rosette: | 8 mm | Verriegelung: | mit rot/weiss-Anzeige | Produkttitel: | Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur | SAP Text: | Türdrücker-Garnitur,Türdrücker-Garnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| | |
| |