Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilienschublade NINKA weissgrau B/T/H=542/390/36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Utensilienschublade NINKA weissgrau B/T/H=542/390/36mm
Utensilienschublade NINKA weissgrau B/T/H=542/390/36mm
Artikel-Nr.:
     4708-5157201
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     4050.51 20171
EAN/GTIN:
     7630945448013
Utensilienschublade NINKA weissgrau B/T/H=542/390/36mm

komplett mit Laufleisten 250/33/20,5 mm und Stoppeinrichtung Einbaumasse B/H/T inkl. Laufleisten: 566/36/390 mm
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
mm
Breite:
542 mm
Höhe:
36 mm
Innen B/H/T:
mm
Farbe:
Weissgrau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schublade
Material:
Kunststoff
Tiefe:
390 mm
Farbe/Oberfläche:
Weissgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.