Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettbügel, verchromt 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettbügel, verchromt 840mm
Bettbügel, verchromt 840mm
Artikel-Nr.:
     4708-4940002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15268
EAN/GTIN:
     7630945471677
Bettbügel, verchromt 840mm

Stahlrohr flachoval, Profil 40 x 14 mm, für Schrauben RK 8 mm
Weitere Informationen:
Anschraubplatte:
47 / 40 mm
Breite:
840 mm
Einbau B/H/T:
mm
Höhe:
200 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bügel
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
verchromt poliert
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.