Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel BAHCO Standard Breite 16 mm, Kunststoffheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel BAHCO Standard Breite 16 mm, Kunststoffheft
Stechbeitel BAHCO Standard Breite 16 mm, Kunststoffheft
Artikel-Nr.:
     4708-2531316
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     101051.0160
EAN/GTIN:
     7314150025473
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel BAHCO Standard Breite 16 mm, Kunststoffheft

ovales, unverwüstliches Kunststoffheft, Klinge aus bestem, gehärtetem Schwedenstahl
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stechbeitel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.