Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2004096
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     663289
EAN/GTIN:
     7611269907080
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer PRO CASE 5, 140-teilig, in Alukoffer 455x350x145 mm

praktischer Alukoffer mit allen gängigen Werkzeugen, ideal als Allroundkoffer im Montagefahrzeug
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Breite:
455
Gewicht:
13 kg
Höhe:
145
Packung:
1 Stück
Produktart:
Werkzeugkoffer
Tiefe:
350
Modellbezeichnung:
PRO CASE 5
Werkzeugsatz:
140-teilig
Produkttitel:
Werkzeugkoffer
SAP Text:
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,27*
€ 507,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.