Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933459193 Herst.-Nr.: 4933459193 EAN/GTIN: 4002395289288 |
| |
|
| | |
| Milwaukee FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für schneller Schnittgeschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer des Motors · REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung · REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus · Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt · Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung, für Schnitte von 1 bis 57 mm · Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort · Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts · Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel · Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer · Akku-Ladestandsanzeige · 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm · | Technische Daten: | Akku Spannung / Kapazität 18 V / 5.0 Ah · Leerlaufdrehzahl 3900 min-1 · Sägeblattdurchmesser 150 mm · Spindeldurchmesser 20 mm · Schnitttiefe 0-57 mm · Gewicht mit Akku 2,8 kg · | Lieferumfang: | x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 FC, 34-Zahn HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel, HD-Box. | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 483,05* | € 518,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,24* | € 523,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,41* | € 525,96* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,41* | € 528,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 510,04* | € 547,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|