Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4932430360 Herst.-Nr.: 4932430360 EAN/GTIN: 4002395380213 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Akkuleuchte M12 TLED-0 Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 160 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen, M12 LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4.0 Ah), 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung, Aluminiumgehäuse – schlag- und wetterresistent, Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch, Betrieb mit Milwaukee 12 Volt Akkus | Technische Daten: | Akku Spannung 12 V | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,38* | € 70,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,00* | € 70,87* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,11* | € 72,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,66* | € 73,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,15* | € 75,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|