Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 30208 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-30208 J2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30208 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316570491609
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Einreihiges Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Bohrung mm:
40 mm
Außendurchmesser mm:
80 mm
Breite:
20,38 mm
Gewicht:
0,418 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF;Lager; Einreihiges Kegelrollenlager;Rollenlager;Lager
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
k.A.
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 11,85*
€ 6,50*
ab € 10,38*
€ 12,06*
€ 3,95*
ab € 11,60*
€ 13,76*
€ 4,75*
ab € 13,80*
€ 15,77*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 721,43*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.