Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spiegelheizung 500 x 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen von XIMAX
Spiegelheizung
Artikel-Nr.:  468-40620
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  40620
EAN:  9006547406207
Suchbegriffe:
Spiegelheizung
Spiegelheizung 500x450
Größe: 50 x 45 cm (B x L) Watt: 50W Spannung: 230V~
Die Spiegelheizmatte ist die ideale Lösung gegen beschlagene Spiegel, z.B. in Bädern. Preiswert, sehr einfach zu montieren und äußerst wirkungsvoll
... > XIMAX > Heizmatten und Spiegelheizung > Spiegelheizung
Weitere Suchbegriffe: beschlageneSpiegel
Angebote (1)
Versand
Netto
XIMAX
15 Tage
Frei Haus
€ 43,03*
Preise von XIMAX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von XIMAX
Versand von XIMAX
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
40621
€ 75,76*
€ 90,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG