Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC Heizmatte 750 x 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  XIMAX
PVC Heizmatte
Artikel-Nr.:  468-40601
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  40601
EAN:  9006547406016
PVC Heizmatte 750 x 550
Größe: 550 x 750 mm (B x L) Watt: 125W Spannung: 230V~
Universell einsetzbar. Spritzwasser geschützt, kurze Responszeit, robust, fixierbar durch Metallösen
Die PVC Heizmatte muss nur an eine Steckdose angeschlossen werden und ist dadurch immer direkt einsatzbereit. Eine schnelle Wärmeabgabe sorgt für angenehme Fußwärme. Die PVC Heizmatte ist sowohl für Gewerbe als auch für den Gebrauch zu Hause geeignet. Vier Metallösen an den Ecken bieten die Möglichkeit die Matte im Bedarfsfall zu befestigen.
... > XIMAX > Heizmatten und Spiegelheizung > Heizmatte
Weitere Suchbegriffe: elektrischeHeizmatte, PVCMatte
Angebote (1)
Versand
Netto
XIMAX 15 Tage Frei Haus € 141,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von XIMAX
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  141,30* €  168,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von XIMAX
Versand von XIMAX
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
PVC Heizmatte 550 x 550
k.A.
40600
€ 110,97* € 132,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG