Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 76x76mm 100 Blatt gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen 76x76mm 100 Blatt gelb
Haftnotizen 76x76mm 100 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-MCB_HN76X76
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • selbstklebende Haftnotizen haften sicher
  • sind rückstandsfrei ablösbar haften mehrmals
  • Format: 76 x 76 mm
  • 1 Block mit 100 Blatt
  • gelb
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x76mm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
76 mm
Marke:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 76x76 mm, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, KF10502, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0027* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.