Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 38x51mm 100 Blatt gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     467-MCB_HN38X51
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • selbstklebende Haftnotizen haften sicher
  • sind rückstandsfrei ablösbar haften mehrmals
  • Format: 38 x 51 mm
  • Block mit 100 Blatt
  • gelb
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
38x51mm
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
38 mm
Marke:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,00133* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,314*
€ 0,374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,293*
€ 0,349
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,272*
€ 0,324
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,233*
€ 0,277
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,207*
€ 0,246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,179*
€ 0,213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.