Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA75357 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021499753570 |
| |
|
| | |
| - Originalakku von Emporia
- zur Verwendung für Emporia AK-V36
- es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
- die Spannung beträgt 3,7 Volt
- die Kapazität beträgt 1.100 mAh
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 36 mm | chemisches System: | Lithium-Ionen | elektrische Kapazität: | 1100 mAh | Farbe: | schwarz | Höhe: | 5 mm | Länge: | 56 mm | Marke: | Emporia | Originalzubehör: | ja | Spannung: | 3.7 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, AK, AK-V36, Akku, Akkumulator, AKV36, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, V36 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 19,23* | € 27,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,25* | € 27,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,12* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|