Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Canon NB-5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Canon NB-5L
Ladegerät kompatibel mit Canon NB-5L
Artikel-Nr.:
     467-MCBA71836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499718364
Suchbegriffe:
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Canon Digitalkamera Akku
  • Ladegerät kompatibel mit Canon NB-5L
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1,0 A
Batterie-Registrierungs-Nr.DE:
36539615
BatterieDG-Kategorie:
Gerätebatterie
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Ladegerät
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 5L, Aufladegerät, Ladegerät, NB, NB-5L, NB5L, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.