Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gopro Hero 5/Hero 6/Hero 7 Li-Ion 3,7 Volt 1220 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gopro Hero 5/Hero 6/Hero 7 Li-Ion 3,7 Volt 1220 mAh schwarz
Akku für Gopro Hero 5/Hero 6/Hero 7 Li-Ion 3,7 Volt 1220 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA44803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499448032
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Gopro Hero 5/Hero 6/Hero 7
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1220 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Batterie-Registrierungs-Nr.DE:
36539615
BatterieDG-Kategorie:
Gerätebatterie
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1220 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
36 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
3.7 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 5/Hero, 6/Hero, 7, Akku, Akkumulator, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, Hero
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.