Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ81 Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ81 Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz
Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ81 Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA36986
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499369863
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • Originalakku von Panasonic
  • zur Verwendung für Panasonic LUMIX DMC-TZ81
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1025 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1025 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.039 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
42 mm
Marke:
Panasonic
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, DMC, DMC-TZ81, DMCTZ81, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, LUMIX, TZ81
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.