Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Fuji DS260 Li-Ion 3,6 Volt 1850 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Fuji DS260 Li-Ion 3,6 Volt 1850 mAh schwarz
Akku für Fuji DS260 Li-Ion 3,6 Volt 1850 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA3108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499031081
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Fuji DS260
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1850 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Batterie-Registrierungs-Nr.DE:
36539615
BatterieDG-Kategorie:
Gerätebatterie
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1850 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
71 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
3.6 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.