Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon Ixus 170 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon Ixus 170 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh
Akku für Canon Ixus 170 Li-Ion 3,6 Volt 800 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27786
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499277861
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon IXUS 170
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
40 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.