Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon NB-6L Li-Ion 3,7 Volt 1000 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon NB-6L Li-Ion 3,7 Volt 1000 mAh weiß
Akku für Canon NB-6L Li-Ion 3,7 Volt 1000 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA24045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499240452
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon NB-6L
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1000 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Batterie-Registrierungs-Nr.DE:
36539615
BatterieDG-Kategorie:
Gerätebatterie
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1000 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
42 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
3.7 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.