Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC Li-Ion 3,8 Volt 1.900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC Li-Ion 3,8 Volt 1.900 mAh
Akku für Samsung Galaxy S4 Mini mit NFC Li-Ion 3,8 Volt 1.900 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA15529
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499155299
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Originalakku von Samsung
  • zur Verwendung für Samsung GALAXY S4 MINI mit NFC
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 1.900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.036 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
69 mm
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für samsung li-ion 3,8 volt 1.900 mah, akkus für samsung handys, handy akku 3.8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, GALAXY, Handybatterie, MINI, mit, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, NFC, S4, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.