Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Grundig LC210C NiMH 6,0 Volt 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Grundig LC210C NiMH 6,0 Volt 2100 mAh
Akku für Grundig LC210C NiMH 6,0 Volt 2100 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA15490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499154902
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Grundig LC210C
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.181 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.181 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
89 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6.0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.