Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon UC8 NiMH 6,0 Volt 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon UC8 NiMH 6,0 Volt 2000 mAh
Akku für Canon UC8 NiMH 6,0 Volt 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA15145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499151451
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon UC8
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.185 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.185 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
90 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6.0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.