Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nokia C5-00 5MP Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nokia C5-00 5MP Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz
Akku für Nokia C5-00 5MP Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14998
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499149984
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Originalakku von Nokia
  • zur Verwendung für Nokia C5-00 5MP
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1050 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1050 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
54 mm
Marke:
Nokia
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für nokia handys, 00, 5MP, Akku, Akkumulator, C5, C5-00, C500, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.