Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Akku für Sony Ericsson AAD-3880095-BV AAAA Li-Ion 3,7 Volt 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku für Sony Ericsson AAD-3880095-BV AAAA Li-Ion 3,7 Volt 950 mAh
Akku für Sony Ericsson AAD-3880095-BV AAAA Li-Ion 3,7 Volt 950 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499143081
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony ericsson AAD-3880095-BV AAAA
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 950 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
950 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
50 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, 3880095-BV, AAAA, AAD, AAD-3880095-BV, AAD3880095BV, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,75*
ab € 18,93*
€ 23,45*
€ 4,75*
ab € 26,72*
€ 28,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
108903
ab € 57,69*
Ähnlich
Acer
108904
ab € 57,69*
Ähnlich
Acer
108905
ab € 57,69*
Ähnlich
Acer
108906
ab € 57,80*
Ähnlich
Acer
108907
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.