Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard HT03XL Li-Ion 11,4 Volt 3600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard HT03XL Li-Ion 11,4 Volt 3600 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard HT03XL Li-Ion 11,4 Volt 3600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612644375
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Hewlett-Packard
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard HT03XL
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
GPSR:
Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450
Höhe:
6 mm
Länge:
193 mm
Marke:
Hewlett-Packard
Originalzubehör:
ja
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HT03XL, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.