Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony NP-99 NiMH 6,0 Volt 4200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony NP-99 NiMH 6,0 Volt 4200 mAh
Akku für Sony NP-99 NiMH 6,0 Volt 4200 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA13805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499138056
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony NP-99
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 4200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.366 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
4200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.366 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
89 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6.0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.