Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gopro AHDBT-901 Li-Ion 3,85 Volt 1720 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gopro AHDBT-901 Li-Ion 3,85 Volt 1720 mAh schwarz
Akku für Gopro AHDBT-901 Li-Ion 3,85 Volt 1720 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA126629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612470516
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Gopro AHDBT-901
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 1720 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Batterie-Registrierungs-Nr.DE:
36539615
BatterieDG-Kategorie:
Gerätebatterie
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1720 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
13 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
3.85 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 901, AHDBT, AHDBT-901, AHDBT901, Akku, Akkumulator, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.