Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude 5510 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude 5510 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude 5510 Li-Pol 11,4 Volt 4450 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA124588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612451102
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Latitude 5510
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4450 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4450 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
187 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
11.4 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 5510, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.