Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS-1D X Li-Ion 11,1 Volt 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS-1D X Li-Ion 11,1 Volt 2000 mAh
Akku für Canon EOS-1D X Li-Ion 11,1 Volt 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499123601
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon EOS-1D X
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 2000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
34 mm
Länge:
92 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.