Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Alcatel 8232 DECT Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Alcatel 8232 DECT Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Akku für Alcatel 8232 DECT Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA113782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612634857
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Alcatel-Handys
Akku Mobiltelefon
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Alcatel 8232 DECT
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
53 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Akku
Spannung:
3.7 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 8232, Akku, Akkumulator, DECT, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.