Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Metall silber/schwarz VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel Metall silber/schwarz VE=6 Stück
Kleiderbügel Metall silber/schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MAUL9452290
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCINMET
EAN/GTIN:
     3129710011476
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff
kleiderbügel
  • Schonend für Kleidung dank aberundeter Schulterablage
  • Modernes und elegantes Design
  • Kleiderbügel aus Metall mit Kunststoff-Endstücken
  • Passend für die Garderobe 9424290
  • Maße ca. 46 x 17 cm, Haken 4 cm
  • Packung mit 6 Bügeln
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
1.013 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Hakendurchmesser:
40 mm
Höhe:
170 mm
Marke:
Alba
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: alba kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel, Schrankbügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 26,40*
€ 31,08*
€ 5,50*
ab € 28,47*
€ 34,33*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 29,98*
€ 35,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.