Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9333082 Herst.-Nr.: 9333082 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| - Höhe 75-120 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Tischplatte + 10 Grad nach vorne neigbar
- Maße Platte 35 x 50 cm (B x T), Tragkraft ca. 30 kg
- Seitenplatte 30x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 15 kg
- Seitenplatte kann platzsparend nach oben geklappt werden
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Inklusive 3-fach Steckdose und rotem Kabel (Signalfarbe), Kabellänge 3 m
- Platten melaminharzbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 1 | Breite: | 720 mm | Bruttogewicht: | 14.15 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 150 mm | Länge: | 640 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | max. Traglast: | 30 kg | Tragplatte: | 35x50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 3-fach, av wagen, schuko-steckdose grau, 93330, Präsentationstisch, Projektorentisch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,55* | € 344,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,16* | € 345,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,33* | € 349,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,49* | € 365,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 343,27* | € 390,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|