Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9323070 Herst.-Nr.: 9323070 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Vielseitig einsetzbar: als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult
- Platte aus unempfindlicher melaminharzbeschichteter Oberfläche in Buchedekor
- Durchmesser der Platte 60 cm
- Plattendicke 2,2 cm
- Gesamthöhe ca. 110 cm
- Säule aus Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Stabiler Standfuß aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit Bodenschoner aus Kunststoff
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Stehpult, Rednerpult, Sitzpult, Steharbeitspult, Anbaupult |
|  |  |
|
 |  | Angebote (16) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 105,07* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 107,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 108,29* |  |  |  | mcbuero | 3 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 110,02* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 111,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,23* | € 3,84 | Ähnlich | | | | € 4,79* | € 5,70 | Ähnlich | | | | € 3,94* | € 4,69 | Ähnlich | | | | € 213,17* | € 253,67 | Ähnlich | | | | € 138,29* | € 164,57 | Ähnlich | | | | € 9,50* | € 11,31 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 227,54* | € 270,77 | Ähnlich | | | | € 108,29* | € 128,87 | Ähnlich | | | | € 30,31* | € 36,07 | Ähnlich | | | | € 35,76* | € 42,55 | Ähnlich | | | | € 332,05* | € 395,14 | Ähnlich | | | | € 376,10* | € 447,56 | Ähnlich | | | | € 356,34* | € 424,04 | Ähnlich | | | | € 12,79* | € 15,22 | Ähnlich | | | Corporate Express 2812272M | € 249,00* | € 296,31 | Ähnlich |  | | | € 99,00* | € 117,81 | Ähnlich |  | | | € 89,00* | € 105,91 |
|  |  |
|
 |
|
|