Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9316182 Herst.-Nr.: 9316182 EAN: 4002390019149 |
| | |
|
|  |  |
 | - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10 nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Maus-Ablage ca. 21 x 22 cm (B x T)
- Tastatur-Ablage ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben oder unten montierbar
- Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3-8 cm
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC s
- Maus und Tastaturablage aus Aluminium
- Abschirmung und PC-Halterung aus stabilem Stahl
- Platte melaminharzbeschichtet
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehpult, Rednerpult, Sitzpult, Steharbeitspult, Anbaupult |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 356,34* |  |  |  | mcbuero | 3 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 363,86* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 369,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 227,56* | € 270,80 | Ähnlich | | | | € 213,17* | € 253,67 | Ähnlich | | | | € 138,29* | € 164,57 | Ähnlich | | | | € 332,05* | € 395,14 | Ähnlich | | | | € 376,10* | € 447,56 | Ähnlich | | | | € 356,34* | € 424,04 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 |
|  |  |
|
 |
|
|