Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen standard A0 123,3x88,5x2 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapprahmen standard A0 123,3x88,5x2 cm Aluminium
Klapprahmen standard A0 123,3x88,5x2 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6604008
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6604008
EAN/GTIN:
     4002390054041
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich
  • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt + Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen,fertig
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
  • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol
  • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil
Weitere Informationen:
Breite:
895 mm
Bruttogewicht:
4.2 kg
Farbe:
aluminium
für Format:
A0
Höhe:
28 mm
Länge:
1250 mm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: maul klapprahmen a0, klapprahmen a0, klapprahmen, 66040, Plakathalter, Plakatrahmen, Prospekhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 43,52*
€ 58,55*
€ 4,95*
ab € 47,66*
€ 65,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 65,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,23*
€ 74,49*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 59,04*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.