Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Planungstafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
Monats-/Jahresplaner 60x90cm magnethaftend trocken abwischbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-MAUL6496584
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
6496584
EAN/GTIN:
4002390034050
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen
Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar
Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation
Schnelle Veränderungen möglich
Tafel magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, bedruckt
Verschiebbare Ablegeschale
Stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Eckverbindungen
GS-Zeichen
Individueller Druck möglich
Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Oberer Bereich: 2 x 6 Monate, gedruckt
Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt
Unterer Bereich: Eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte
Ideal zur Ergänzung: Die Zubehör-Sets Art.Nr. 651 36 99 oder Art.Nr. 651 34 99
Format: 60 x 90 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Besonderheiten:
inklusive Ablageschale
Breite:
793 mm
Bruttogewicht:
5.422 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
30 mm
Länge:
925 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Plantafeln
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
maul plantafel- jahresplaner
,
multiplaner jahresplaner
,
multiplaner jahreplaner
,
64965
,
Personalplaner
,
Projektplaner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,00*
ab € 101,55*
€ 118,65*
Lager 467
6 Tage
2
€ 5,87*
ab € 98,97*
€ 125,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boardmarker
Maul
6382599
ab € 3,87*
Zubehör
Boardmarker
Maul
6382799
ab € 4,07*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro
Maul
6175235
ab € 2,94*
Zubehör
Magnetstreifen
Maul
6520315
ab € 1,68*
Zubehör
Magnetstreifen
Maul
6520325
ab € 0,84*
Zubehör
Magnetstreifen
Maul
6520337
ab € 1,68*
Zubehör
Magnetstreifen
Maul
6520355
ab € 0,84*
Zubehör
Magnetsymbole Kreis
Maul
6531115
ab € 2,02*
Zubehör
Magnetsymbole Kreis
Maul
6531125
ab € 2,01*
Zubehör
Magnetsymbole Kreis
Maul
6531137
ab € 2,02*
Zubehör
Magnetsymbole Kreis
Maul
6531155
ab € 1,98*
Zubehör
Reiniger-Set MAULcompact
Maul
6385809
ab € 17,20*
Zubehör
Stiftehalter aus Acryl
Maul
6388405
ab € 10,34*
Zubehör
Tafelwischer MAULpro
Maul
6386484
ab € 6,26*
Zubehör
Tafelwischer mit Marker S
Maul
6386290
ab € 2,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt