Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard Emaille 60x90 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard Emaille 60x90 cm grau
Whiteboard Standard Emaille 60x90 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6461884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6461884
EAN/GTIN:
     4002390050036
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Verschleißfest und langlebig
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
690 mm
Bruttogewicht:
5.218 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
980 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-board maul, 64618, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 37,73*
€ 50,49*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 39,10*
€ 52,17*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 53,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,51*
€ 63,69*
€ 4,95*
ab € 46,88*
€ 63,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.