Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6454084 Herst.-Nr.: 6454084 EAN/GTIN: 4002390061216 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard MAULstandard
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Beschreibung der Besonderheiten: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Anwendung im Hoch- oder Querformat
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (B x H): 200 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar | Bruttogewicht: | 4.756 kg | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 64540, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand Weißwand, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand Weißwand-TafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt, Magenttafel Schreibtafel Slimboard Tafel Weißwand WeißwandTafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt, TafelWeißwandTafel Whiteboard Whiteboardt |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 104,92* | € 136,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 108,85* | € 140,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,18* | € 163,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,42* | € 165,88* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 125,17* | € 165,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|