Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard 120x180 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard 120x180 cm grau
Whiteboard Standard 120x180 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6453884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6453884
EAN/GTIN:
     4002390051125
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Auch Kork-Oberfläche erhältlich
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagemater
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
1305 mm
Bruttogewicht:
17.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
1885 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, 64538, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 45,00*
ab € 99,61*
€ 129,55*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 114,82*
€ 149,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 155,00*
€ 2,95*
ab € 116,02*
€ 155,02*
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 120,37*
€ 155,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.