Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6453484 Herst.-Nr.: 6453484 EAN/GTIN: 4002390051118 |
| |
|
| | |
| - Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
- Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
- Auch Kork-Oberfläche erhältlich
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 16.6 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, 64534, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 82,45* | € 108,49* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 96,03* | € 128,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,96* | € 128,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 98,38* | € 128,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,34* | € 149,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|