Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6452284 Herst.-Nr.: 6452284 EAN/GTIN: 4002390045957 |
| |
|
| | |
| - Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
- verschiebbare Ablageschale aus Aluminium
- Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
- Farbe der Ecken: grau
- inklusive Montagematerial
- Format: 90x120cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | kunststoffbeschichtet | Bruttogewicht: | 8.4 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silbereloxiert | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, 64522, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,91* | € 44,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,92* | € 44,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,22* | € 52,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,04* | € 56,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 50,89* | € 67,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|