Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6444284 Herst.-Nr.: 6444284 EAN/GTIN: 4002390065078 |
| |
|
| | |
| - Pinnboard MAULstandard, Textil
- Oberflächenbeschaffenheit: Pinnfähige Textil-Oberfläche
- Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
- Zubehör für Wandbefestigung: inklusive
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig verwendbar: | nein | Besonderheiten: | Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut | Bruttogewicht: | 5.55 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand maul, 64442, Pintafel Filz Filz, Pintafel Filz Filz-Tafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil-, Pintafel Filz FilzTafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil, Tafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil- |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,42* | € 35,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,15* | € 36,80* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 31,53* | € 44,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,73* | € 56,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|