Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6398109 Herst.-Nr.: 6398109 EAN/GTIN: 4002390028561 |
| |
|
| | |
| - Teleskop-Kugelschreiber
- Ausführung der Spitze: Kugelschreiberspitze
- Länge: 130 mm
- max. Länge des Auszugs: 625 mm
- Clip vorhanden
- Mit Teleskop-Zeigestab. Edles Design
- Farbe: sonstige
Weitere Informationen: | | Breite: | 12.2 mm | Bruttogewicht: | 0.033 kg | Farbname: | silber | Höhe: | 9.2 mm | Länge: | 158 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,36* | € 7,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,58* | € 7,63* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,99* | € 8,92* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,73* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|