Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6388405 Herst.-Nr.: 6388405 EAN/GTIN: 4002390039031 |
| |
|
| | |
| - Stiftehalter aus Acryl
- Produktverwendung: Für magnethaftende Flächen
- magnethaftend
- Zur optimalen Aufbewahrung von Whiteboard- oder Flipchartmarkern. Für 4 Stifte
- Werkstoff: Acryl
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.131 kg | Farbname: | glasklar | Höhe: | 55 mm | Länge: | 170 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 63884, Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,64* | € 13,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,20* | € 13,89* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,16* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|