Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6387384 Herst.-Nr.: 6387384 EAN/GTIN: 4002390023702 |
| |
|
| | |
| - Blockhalter für Flipchart-Blocks
- Verschiebbar, deshalb für alle Blocks verwendbar. 2 Stück im Set
- Größe (B x H): 3 cm x 6,5 cm cm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 30 mm | Länge: | 230 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 7,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,81* | € 7,94* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,06* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,69* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|