Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6383899 Herst.-Nr.: 6383899 EAN/GTIN: 4002390024396 |
| |
|
| | |
| - Flipchart-Marker
- Ausführung der Spitze: Keilspitze
- Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Farbe des Schaftes: weiß
- Strichstärke: 3,0-6,0 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 4 Stück im Polybag
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch | Breite: | 82.3 mm | Bruttogewicht: | 0.119 kg | Höhe: | 20.4 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 240 mm | Marke: | Maul | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 3-6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,13* | € 8,33* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,15* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 10,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|