Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flipchart-Marker-Set XL 4 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart-Marker-Set XL 4 Stück schwarz
Flipchart-Marker-Set XL 4 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6383790
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6383790
EAN/GTIN:
     4002390024358
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Leuchtende Farben
  • Schnell trocknend
  • Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • 4 Stück im Polybag
  • Größe: XL
  • Spitze: Rundspitze 2,0-2,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
15.6 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Maul
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchartmarker schwarz, 63837, Markierstift, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,38*
€ 3,22*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 2,82*
€ 3,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG