Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6380982 Herst.-Nr.: 6380982 EAN/GTIN: 4002390024310 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
- Edles Design, hohe Qualität
- Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
- Verschiedene Oberflächen für optimale Ergebnisse
- Für mobile Einsätze: Platz sparend und schnell montiert
- Optimale Visualisierung Ihrer Inhalte
- Beidseitig nutzbar
- Stabiler eloxierter Aluminium-Rahmen mit designbetonten Eckpunkten
- Auch als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
- Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen dank abgewinkelter Stellfüße
- Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau
- Bodenausgleichsschrauben sorgen für sicheren Stand
- Inklusive Rollensatz für wechselnde Räumlichkeiten
- Aufbau einfach und schnell durch den Hebel-Sicherheitsschnellverschluss
- Verpackung: stabiler Versandkarton
- Maße Tafel 120 x 75 cm (H x B)
- 2 Arbeitshöhen: ca. 167 cm als Pinn
- oder Trennwand oder 195 cm als Flipchart
- Multi-Moderationstafel mit 3fach-Nutzen: Pinnwand, Whiteboard und Flipchart
- 2 Tafelflächen: Blaue Textil-Pinnwand/Whiteboard, magnethaftend beschrift
- und trocken abwischbar
- Inklusive Flipchart-Blockhalter, die sich jeder Blocklochung anpassen (Block nicht inklusive)
- Oberfläche: Textil blau/Whiteboard
- Variante: Standard
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 14.6 kg | geteilte Ausführung: | nein | Marke: | Maul | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | blau/weiß | Tafelfläche: | Textil/Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel maul filz, aushangtafel, infoboard maul, 63809, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 244,20* | € 298,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,00* | € 302,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,96* | € 339,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,31* | € 354,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 293,10* | € 356,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|