Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6380582 Herst.-Nr.: 6380582 EAN/GTIN: 4002390024273 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel für professionellen Einsatz und höchsten Komfort
- Edles Design, hohe Qualität
- Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
- Verschiedene Oberflächen für optimale Ergebnisse
- Für mobile Einsätze: Platz sparend und schnell montiert
- Optimale Visualisierung Ihrer Inhalte
- Beidseitig nutzbar
- Stabiler eloxierter Aluminium-Rahmen mit designbetonten Eckpunkten
- Auch als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
- Einsatz in gerader Reihe oder im Bogen dank abgewinkelter Stellfüße
- Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau
- Bodenausgleichsschrauben sorgen für sicheren Stand
- Inklusive Rollensatz für wechselnde Räumlichkeiten
- Aufbau einfach und schnell durch den Hebel-Sicherheitsschnellverschluss
- Verpackung: stabiler Versandkarton
- Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B)
- Gesamthöhe ca. 195 cm
- Hoch
- und Querformat möglich
- Inklusive Ablegeschale und Flipchart-Blockhalter
- Oberfläche: Kork/Kork
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 13 kg | geteilte Ausführung: | nein | Marke: | Maul | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, maul moderationstafel kork, metaplan wand, metaplanwand kork, 63805, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,12* | € 344,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 283,29* | € 345,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 332,18* | € 408,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 334,78* | € 408,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,52* | € 428,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|