Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Convexboard 60x90cm Emaille Schubfächer blau Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Convexboard 60x90cm Emaille Schubfächer blau Komplett-Set
Convexboard 60x90cm Emaille Schubfächer blau Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6341935
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6341935
EAN/GTIN:
     4002390033640
Suchbegriffe:
Convex-Board
Convexboard
  • Das etwas andere Whiteboard
  • Edel: nach vorn geschwungene Arbeitsfläche
  • Patentiert durch das Europäische Patentamt
  • Zwei Schubfächer zur Unterbringung von Boardmarkern und Magneten
  • Ansprechender Rahmen in lichtgrau aus schlagfestem Kunststoff
  • Magnethaftend, beschrift
  • und trocken abwischbar
  • Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen nach der Montage
  • Farbangabe bezieht sich auf die Schubladen
  • GS-Zeichen
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Besonders verschleißfest und langlebig
  • Inklusive: 4 Marker XL in schwarz, rot, grün und blau, großer magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 8 Kugelmagnete Durchmesser 30 mm, je 2 in rot, blau, silber und schwarz
  • Größe: 60 x 90 cm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Breite:
674 mm
Höhe:
91 mm
Länge:
1070 mm
Marke:
Maul
Weitere Suchbegriffe: 63419, Magnettafel, Präsentationstafel, Schreibtafel, Whiteboard, Whiteboardtafel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 77,24*
€ 87,62*
€ 3,95*
ab € 79,12*
€ 89,83*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 93,04*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board-Marker S mit Wischer, 1,5 - 2, schwarz
Maul
6382290
ab € 1,21*
Zubehör
Boardmarker, 1,5-2,0, blau
Maul
6382537
ab € 2,67*
Zubehör
Boardmarker, 1,5-2,0, farbig sortiert
Maul
6382599
ab € 2,64*
Zubehör
Boardmarker, 1,5-2,0, grün
Maul
6382555
ab € 2,67*
Zubehör
Boardmarker, 1,5-2,0, rot
Maul
6382525
ab € 2,67*
Zubehör
Boardmarker, 1,5-2,0, schwarz
Maul
6382590
ab € 2,67*
Zubehör
Boardmarker, 2,0-2,5, blau
Maul
6382737
ab € 2,78*
Zubehör
Boardmarker, 2,0-2,5, farbig sortiert
Maul
6382799
ab € 2,78*
Zubehör
Boardmarker, 2,0-2,5, grün
Maul
6382755
ab € 2,60*
Zubehör
Boardmarker, 2,0-2,5, rot
Maul
6382725
ab € 2,60*
Zubehör
Boardmarker, 2,0-2,5, schwarz
Maul
6382790
ab € 2,60*
Zubehör
Feuchttücher in Spenderdose, 100 St.
Maul
6385609
ab € 2,69*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, blau
Maul
6178235
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, gelb
Maul
6178213
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, grau
Maul
6178284
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, grün
Maul
6178255
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, rot
Maul
6178225
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, schwarz
Maul
6178290
ab € 1,90*
Zubehör
Kraftmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 13 x 34 mm, 2000 g, weiß
Maul
6178202
ab € 1,90*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, blau
Maul
6166035
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Maul
6166099
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Maul
6166999
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, gelb
Maul
6166013
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, grau
Maul
6166084
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, grün
Maul
6166055
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, magenta
Maul
6166026
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, rot
Maul
6166025
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, schwarz
Maul
6166090
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, silber
Maul
6166095
ab € 4,09*
Zubehör
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, weiß
Maul
6166002
ab € 4,09*
Zubehör
Magnet (Büro) Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, weiß
Maul
6176102
ab € 4,46*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, blau
Maul
6177135
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Maul
6177199
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, gelb
Maul
6177113
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, grau
Maul
6177184
ab € 5,80*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, grün
Maul
6177155
ab € 5,80*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, rot
Maul
6177125
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, schwarz
Maul
6177190
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 10 x 30 mm, 600 g, weiß
Maul
6177102
ab € 5,86*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Maul
6175135
ab € 3,67*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, farbig sortiert
Maul
6175199
ab € 3,67*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, gelb
Maul
6175113
ab € 3,65*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, grau
Maul
6175184
ab € 3,65*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, grün
Maul
6175155
ab € 3,65*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, rot
Maul
6175125
ab € 3,65*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, schwarz
Maul
6175190
ab € 3,65*
Zubehör
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, weiß
Maul
6175102
ab € 3,67*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, blau
Maul
6176135
ab € 4,46*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, farbig sortiert
Maul
6176199
ab € 4,46*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, gelb
Maul
6176113
ab € 4,43*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, grau
Maul
6176184
ab € 4,46*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, grün
Maul
6176155
ab € 4,43*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, rot
Maul
6176125
ab € 4,43*
Zubehör
Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, schwarz
Maul
6176190
ab € 4,46*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, blau
Maul
6177235
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, gelb
Maul
6177213
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, grau
Maul
6177284
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, grün
Maul
6177255
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, rot
Maul
6177225
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, schwarz
Maul
6177290
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 10 x 30 mm, 600 g, weiß
Maul
6177202
ab € 1,85*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Maul
6175235
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, gelb
Maul
6175213
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, grau
Maul
6175284
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, rot
Maul
6175225
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, schwarz
Maul
6175290
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 7 x 15 mm, 170 g, weiß
Maul
6175202
ab € 2,40*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, blau
Maul
6176235
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, gelb
Maul
6176213
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, grau
Maul
6176284
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, grün
Maul
6176255
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, rot
Maul
6176225
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, schwarz
Maul
6176290
ab € 2,10*
Zubehör
Magnet Serie 617, SB-Verpackung, 8 x 20 mm, 300 g, weiß
Maul
6176202
ab € 2,10*
Zubehör
Magnettafel (Zubehör) Zubehör-Set Karton, 4 Boardmarker (rot, blau, grün,
Maul
6386099
ab € 18,15*
Zubehör
Magnettafel (Zubehör) Zubehör-Set Kunststoffkoffer, -, 10 Boardmarker XL
Maul
6386199
ab € 38,02*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, blau
Maul
6179235
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, gelb
Maul
6179213
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, grau
Maul
6179284
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, grün
Maul
6179255
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, rot
Maul
6179225
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, schwarz
Maul
6179290
€ 2,28*
Zubehör
Rechteckmagnet Serie 617, SB-Verpackung, 53 x 18 mm, 1000 g, weiß
Maul
6179202
€ 2,28*
Zubehör
Rundmagnet PP, 13,8 x 34 mm, 2000 g, gelb
Maul
6173313
ab € 5,99*
Zubehör
Rundmagnet PP, 13,8 x 34 mm, 2000 g, grau
Maul
6173384
ab € 5,96*
Zubehör
Rundmagnet PP, 13,8 x 34 mm, 2000 g, grün
Maul
6173355
ab € 5,96*
Zubehör
Rundmagnet PP, 13,8 x 34 mm, 2000 g, rot
Maul
6173325
ab € 5,99*
Zubehör
Rundmagnet PP, 8,4 x 30 mm, 600 g, gelb
Maul
6172313
ab € 3,33*
Zubehör
Rundmagnet PP, 8,4 x 30 mm, 600 g, grau
Maul
6172384
ab € 3,31*
Zubehör
Rundmagnet PP, 8,4 x 30 mm, 600 g, grün
Maul
6172355
ab € 3,31*
Zubehör
Rundmagnet PP, 8,4 x 30 mm, 600 g, rot
Maul
6172325
ab € 3,31*
Zubehör
Stiftehalter aus Acryl, glasklar
Maul
6388405
ab € 6,67*
Zubehör
Tafelreiniger für Schreib-, Magnettafel Reiniger-Set, Flasche mit 250 ml
Maul
6385809
ab € 12,19*
Zubehör
Tafelwischer
Maul
6386484
ab € 4,52*
Zubehör
Tafelwischer mit Marker S
Maul
6386290
ab € 1,59*
Zubehör
Tafelwischer-Vlies
Maul
6386609
ab € 2,53*
Zubehör
Whiteboard-Lineal, silber
Maul
6388594
ab € 15,58*
Zubehör
Whiteboardreiniger, 250 ml
Maul
6386809
ab € 5,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, blau, 10 Stück
Franken
Z1902 03
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, farblich sortiert, 10 Stück
Franken
Z1901
ab € 10,56*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, grün, 10 Stück
Franken
Z1902 02
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, rot, 10 Stück
Franken
Z1902 01
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, schwarz, 10 Stück
Franken
Z1902 10
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 4-12, je 1x rot, grün, blau und schwarz, 4 Stück
Franken
Z1909
ab € 10,69*
Zubehör
521826
Franken
Z1991B/4 03-521826
ab € 6,59*
Zubehör
521828
Franken
Z1994-521828
ab € 6,59*
Zubehör
521825
Franken
Z1991B/4 02-521825
ab € 6,59*
Zubehör
521824
Franken
Z1991B/4 01-521824
ab € 6,59*
Zubehör
521827
Franken
Z1991B/4 10-521827
ab € 6,59*
Zubehör
982072
Franken
Z1910 03-982072
ab € 16,37*
Zubehör
982061
Franken
Z1910 02-982061
ab € 16,37*
Zubehör
982039
Franken
Z1910 01-982039
ab € 16,37*
Zubehör
982083
Franken
Z1910 10-982083
ab € 16,37*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, blau, 1 Stück
Franken
Z1708 03
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, farblich sortiert, 4 Stück
Franken
Z1703
ab € 1,3525*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, grün, 1 Stück
Franken
Z1708 02
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, rot, 1 Stück
Franken
Z1708 01
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, schwarz, 1 Stück
Franken
Z1708 10
ab € 1,57*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel X-Wipe!, 7 x 4,5 9,5 cm, Blau
Franken
Z1945
ab € 2,62*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau
Franken
Z1923
ab € 3,87*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 7,5 x 4,5 x 16 cm, Gehäusefarbe: weiß
Franken
Z1921
ab € 3,17*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer Z1923
Franken
Z1926
ab € 3,98*
Zubehör
Löschpapier für Tafelwischer Z1921
Franken
Z1925
ab € 3,89*
Zubehör
105371
Franken
HM2020 03-105371
ab € 10,42*
Zubehör
105377
Franken
HM2050 03B-105377
ab € 18,95*
Zubehör
105372
Franken
HM2020 04-105372
ab € 10,42*
Zubehör
105378
Franken
HM2050 04B-105378
ab € 18,95*
Zubehör
105370
Franken
HM2020 02-105370
ab € 10,42*
Zubehör
105376
Franken
HM2050 02B-105376
ab € 18,95*
Zubehör
105369
Franken
HM2020 01-105369
ab € 10,42*
Zubehör
105375
Franken
HM2050 01B-105375
ab € 18,95*
Zubehör
105374
Franken
HM2020 10-105374
ab € 10,42*
Zubehör
105380
Franken
HM2050 10B-105380
ab € 18,95*
Zubehör
105373
Franken
HM2020 09-105373
ab € 10,42*
Zubehör
105379
Franken
HM2050 09B-105379
ab € 18,95*
Zubehör
105384
Franken
HM3020 03-105384
ab € 11,96*
Zubehör
105390
Franken
HM3050 03B-105390
ab € 27,30*
Zubehör
105385
Franken
HM3020 04-105385
ab € 11,96*
Zubehör
105391
Franken
HM3050 04B-105391
ab € 27,30*
Zubehör
105383
Franken
HM3020 02-105383
ab € 11,96*
Zubehör
105389
Franken
HM3050 02B-105389
ab € 27,30*
Zubehör
105382
Franken
HM3020 01-105382
ab € 11,96*
Zubehör
105388
Franken
HM3050 01B-105388
ab € 27,30*
Zubehör
105387
Franken
HM3020 10-105387
ab € 11,96*
Zubehör
105394
Franken
HM3050 10B-105394
ab € 27,30*
Zubehör
105386
Franken
HM3020 09-105386
ab € 11,96*
Zubehör
105393
Franken
HM3050 09B-105393
ab € 27,30*
Zubehör
981579
Franken
HM3820 03-981579
ab € 15,85*
Zubehör
981659
Franken
HM3850 03B-981659
ab € 34,40*
Zubehör
981604
Franken
HM3820 04-981604
ab € 15,85*
Zubehör
981681
Franken
HM3850 04B-981681
ab € 34,40*
Zubehör
981568
Franken
HM3820 02-981568
ab € 15,85*
Zubehör
981648
Franken
HM3850 02B-981648
ab € 34,40*
Zubehör
981557
Franken
HM3820 01-981557
ab € 15,85*
Zubehör
981637
Franken
HM3850 01B-981637
ab € 34,40*
Zubehör
899999
Franken
HM3850 10B-899999
ab € 34,40*
Zubehör
981626
Franken
HM3820 10-981626
ab € 15,85*
Zubehör
981615
Franken
HM3820 09-981615
ab € 15,85*
Zubehör
981692
Franken
HM3850 09B-981692
ab € 34,40*
Zubehör
Reinigungsschaum, Sprayflasche mit 200 ml
Franken
Z1916
ab € 9,18*
Zubehör
521837
Franken
Z1941-x-521837
ab € 9,65*
Zubehör
Reinigungstuch in der Spenderdose, Spenderdose
Franken
Z1920
ab € 5,06*
Zubehör
Rundmagnet 15mm Durchmesser 0,17kg Haftkraft VE=10 a 8 Magnete grün
Maul
6175255
€ 2,88*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib- und Rastertafeln
Franken
Z1955
ab € 18,06*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
Franken
Z1951
ab € 17,88*
Zubehör
521822
Franken
Z1941-X-521822
ab € 14,96*
Zubehör
Tafelreiniger Pumpsprayflasche, umweltfreundlich mit 250 ml
Franken
Z1915
ab € 3,51*
Zubehör
Tafelreinigungsset
Franken
Z1961
ab € 22,55*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 4 Tafelschreiber, leer, transparent
Franken
Z1981
ab € 3,04*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 6 Tafelschreiber, leer, weiß
Franken
Z1986
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG